Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 1 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11033366
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9280-1-100
EAN/GTIN:
     7612774377160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter, Abmessungen H x B x T: 46 x 28 x 50 mm, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Federzugklemmen, Schutzart: IP40, Dämpfung @ 10 MHz: 50 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 45 dB, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.101 kg
Nettogewicht:
0.101 kg
Höhe:
28 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker-Kombielemente, Netzfilter, Steckerfilter, EMV-Filter, Filter, EMV-Netzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG