Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter, medical 4 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11033363
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9264B-4-06
EAN/GTIN:
     7612774363781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
Gerätestecker mit Netzfilter, medical, Abmessungen H x B x T: 33 x 30 x 60 mm, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, lötbar, Schutzart: IP40, Dämpfung @ 10 MHz: 50 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 17 dB, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.060 kg
Nettogewicht:
0.060 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker 2 polig, gerätestecker, netzentstörfilter schaffner, Gerätestecker-Kombielemente, Netzfilter, Steckerfilter, Filter, EMV-Netzfilter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,61*
€ 15,79*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 11,90*
€ 15,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG