Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Netzfilter 2 A 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11033357
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9264-2-06
EAN/GTIN:
     7612774363682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
Gerätestecker mit Netzfilter, Abmessungen H x B x T: 33 x 29 x 60 mm, Resistance technical notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, lötbar, Schutzart: IP40, Dämpfung @ 10 MHz: 55 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 20 dB, Nennspannung: 250 VAC, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.055 kg
Nettogewicht:
0.055 kg
Höhe:
29 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker 2 polig, gerätestecker, netzentstörfilter schaffner, EMV-Netzfilter, Steckerfilter, Netzfilter, Gerätestecker-Kombielemente, Filter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 14,22*
€ 16,25*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 11,08*
€ 16,88*
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 17,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,61*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 5,96*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 5,38*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 7,00*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG