Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IR-Sendediode 935 nm TO-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031625
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SE5455-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Infrarot-Diode
IR Emitter
IR-Led
IR-Sendediode, Fotostrom: 100 mA, Gehäuse: TO-46, Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 935 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Sendediode, infrarot-diode 100ma, infrarot-diode, IR Fotodioden, Fotodioden, IR, Infrarot-Fotodioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG