Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 9.52 mm 50 mA 30 V 30 mA -55...+100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031582
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HOA1877-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Lichtschranke
Gabelkoppler, Abmessungen L x B x H: 31.8 x 7.6 x 16 mm, Betriebstemperatur: -55...+100 °C, Spaltbreite: 9.52 mm, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 30 V, Ausschaltzeit: 15 µs, Einschaltzeit: 15 µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Optokoppler, honeywell lichtschranke, fototransistor, Lichtschranken, Gabel-, Gabelkoppler, Gabellichtschranken, Koppler, Gabel-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 9,08*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 10,33*
€ 14,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG