Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 2.54 mm 50 mA 15 V 30 mA -40...+85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031581
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HOA1873-013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Optokoppler
gabel-lichtschranke
Gabelkoppler, Abmessungen L x B x H: 25.4 x 6.3 x 10.8 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Spaltbreite: 2.54 mm, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 15 V, Ausschaltzeit: 75 µs, Einschaltzeit: 75 µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Gabel-, Gabelkoppler, Gabellichtschranken, Koppler, Gabel-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG