Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflexkoppler THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031579
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HOA1405-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optokoppler
Reflexkoppler, Abmessungen L x B x H: 17 x 5 x 23 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Tastweite: 5.08 mm, Gehäuse: THD, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 30 V, Emittersperrspannung: 3 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, honeywell lichtschranke, fototransistor, Reflexkoppler, Lichtschranken, Reflex-, Koppler, Reflex-, Reflexlichtschranken
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 5,65*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,09*
€ 7,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG