Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflexkoppler THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031576
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HOA0709-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Lichtschranke
Optokoppler
Reflexlichtschranke
Reflexkoppler, Abmessungen L x B x H: 18 x 5 x 15 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Tastweite: 3.8 mm, Gehäuse: THD, Ausgangs-Kollektor-Emitter-Spannung: 15 V, Emittersperrspannung: 3 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: honeywell lichtschranke, fototransistor, Reflexkoppler, Koppler, Reflex-, Reflexlichtschranken, Lichtschranken, Reflex-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,39*
€ 5,44*
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 7,07*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 7,81*
€ 10,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG