Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stromsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031539
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CSLA1CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromsensor
Stromtransformator
Stromsensor, Betriebstemperatur: -25...+85 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, stromwandler honeywell, aufsteckstromwandler, stromsensor dc, Strom-Sensoren, Sensoren, Strom-
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,95*
€ 19,59*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,03*
€ 20,94*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 17,69*
€ 21,04*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,21*
€ 22,76*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,90*
€ 35,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG