Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Durchflusssensor 0...10 SLPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031526
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM5102VN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
Strömungs-Sensor
Durchflusssensor, Betriebstemperatur: -20...+70 °C, Messbereich: 0...10 SLPM, Betriebsspannung: 8...15 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.085 kg
Nettogewicht:
0.085 kg
Höhe:
47 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
232 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor honeywell, durchflusssensor, Sensoren, Strömung, Durchflusssensoren, Sensoren, Durchfluss, Strömungssensoren
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 5,90*
ab € 93,74*
€ 95,58*
1
Frei Haus
ab € 125,22*
€ 130,64*
1
Frei Haus
ab € 118,57*
€ 130,93*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 133,96*
€ 139,69*
1
Frei Haus
ab € 139,71*
€ 144,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG