Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflusssensor Gas 5L/min 50psi 15V 1/4" NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11031525
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AWM5101VN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gassensor
Luftstrom-Sensor
Durchflusssensor, Typ=AWM5101VN, Betriebsdruck max.=50 psi, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=8 V, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=32.3 mm, Durchflussrate max.=5 L/min, Genauigkeit (%)=-999, Höhe=35.6 mm, Länge=162.8 mm, Länge Fühler=-999, Anschluss=1/4" NPT, Gerätetyp=Sensor für Luftstrom mit hoher Windgeschwindigkeit/verstärkt, Medium=Gas
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,09*
€ 236,10*
€ 5,90*
ab € 189,56*
€ 237,31*
Lager 115
43
Frei Haus
ab € 188,40*
€ 246,11*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 187,24*
€ 253,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.