Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Übungssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031271
Hersteller:
     K & H
Herst.-Nr.:
     ETS-7000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Experimentierplatten
Übungssystem, Abmessungen L x B x T: 325 x 250 x 95 mm, Anschlusspunkte: 2712
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.056 kg
Nettogewicht:
4.056 kg
Höhe:
200 mm
Breite:
354 mm
Tiefe:
400 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,80*
€ 662,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,95*
€ 656,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,95*
€ 612,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG