Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trainingssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031270
Hersteller:
     K & H
Herst.-Nr.:
     IDL-800A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Experimentierplatten
Trainingssystem, Abmessungen L x B x T: 480 x 360 x 200 mm, Anschlusspunkte: 1896
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.800 kg
Nettogewicht:
3.800 kg
Höhe:
180 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
395 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,25*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,71*
€ 880,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,25*
€ 848,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG