Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trainingssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031269
Hersteller:
     K & H
Herst.-Nr.:
     IDL-600A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Experimentierplatten
Trainingssystem, Abmessungen L x B x T: 420 x 360 x 200 mm, Anschlusspunkte: 1896
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.800 kg
Nettogewicht:
4.800 kg
Höhe:
190 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
395 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,21*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,56*
€ 808,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,71*
€ 785,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,21*
€ 738,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG