Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 18 MHz SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031081
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC6240IS5#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 2.8 ...6 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: SOT-23-5, Rail-to-rail-Swing: Ausgang, Anstiegsrate: 10 V/µs, Bandbreite: 18 MHz, Leerlaufverstärkung: 70 V/mV
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG