Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 3.2 MHz MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031080
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT6016IMS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...50 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: MSOP-8, Rail-to-rail-Swing: In-/output, Anstiegsrate: 0.8 V/µs, Bandbreite: 3.2 MHz, Leerlaufverstärkung: 3000 V/mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG