Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 10 MHz SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031079
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC6090IS8E#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±4.75 ...±70 V, Einzelne Versorgungsspannung: 9.4 V... , Ausführung: einfach, Gehäuse: SO-8, Rail-to-rail-Swing: Ausgang, Anstiegsrate: 19 V/µs, Ausgangsstrom: 10 mA, Bandbreite: 10 MHz, Leerlaufverstärkung: 12000 V/mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,32*
€ 9,71*
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 10,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG