Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Monostabiler Impulsgeber TSOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031073
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC6993IS6-4#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Timer
Monostabiler Impulsgeber, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 2.25...5.5 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: TSOT-23-6
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG