Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pulsweitenmodulator DFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11031060
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC6992IDCB-3#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Timer
Pulsweitenmodulator, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.25...5.5 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: DFN-6
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG