Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Spannungs- und Durchgangsprüfer , IP64, LCD, Visuell/Hörbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11030318
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T150 VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
VDE-Spannungs- und Durchgangsprüfer , Typ=FLUKE T150 VDE, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell/Hörbar, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Probe Tips Probe Tip Protector Cap, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=Voltage Continuity Frequency Phase Rotation Resistance, Schutzart=IP64, Messbereich Spannung=6 ... 690 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
350 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
397 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, fluke durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, multimeter catiii, VDE-Spannungs- und Durchgangsprüfer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,95*
€ 173,54*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 173,55*
€ 5,95*
ab € 153,83*
€ 174,61*
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 178,53*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 182,62*
€ 206,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,6425*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 46,07*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.