Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 32 kByte LFCSP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029833
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUC7061BCPZ32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Temperatursensor IC
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 2.375...2.625 V, Anzahl I/Os: 8, Anzahl Timer: 4, Gehäuse: LFCSP-32, Schnittstellen: UART/SPI, ADC Auflösung: 24 Bit, Flash-Speicher: 32 kByte, SRAM: 4 kByte
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic analog, 8 Bit Mikrocontroller, µC, ARM Controller, Controller
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,69*
€ 8,21*
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 8,56*
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 10,47*
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 10,84*
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
EVAL-ADUC7061MKZ
ab € 25,22*
Zubehör
Analog Devices
EVAL-CN0196-EB1Z
ab € 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG