Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED kaltweiss 3.2...3.5 V 1208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029397
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     SMD-W01N-BVW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3 x 1.2 x 2 mm, Betriebstemperatur: -30...+85 °C, Durchlassspannung: 3.2...3.5 V, Lichtstärke: 880...1760 mcd, Gehäuse: 1208, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: kaltweiss
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG