Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung miniOTO 30 A 32 VDC grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029389
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     F7930
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Sicherungen
Autosicherungen
Fahrzeugsicherungen
Sicherungen
Sicherung, Abmessungen: 11.2 x 17.0 x 4.0 mm, Farbe: grün, Sicherungstyp: miniOTO
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
17 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG