Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinsicherung normOTO Diode 2 A 400 V schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029374
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     D1120-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrzeugsicherungen
Sicherungen
Autosicherungen
Kfz-Sicherungen
Kleinsicherung normOTO Diode, Abmessungen: 19.0 x 5.2 x 20.5 mm, Farbe: schwarz, Sicherungstyp: normOTO, Nennspannung: 400 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
21 mm
Ursprungsland:
IT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG