Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinsicherung normOTO Diode 3 A 400 V schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029373
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     D1130-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungen
Kfz-Sicherungen
Fahrzeugsicherungen
Autosicherungen
Kleinsicherung normOTO Diode, Abmessungen: 19.0 x 5.2 x 20.5 mm, Farbe: schwarz, Sicherungstyp: normOTO
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
IT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG