Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OTO Sicherungseinsatz 50 A 58 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029351
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     L050JLP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
OTO Sicherungseinsatz, Abmessungen: 14.1 x 15.9 x 12.0 mm, Farbe: rot, Sicherungstyp: JapaneseOTO, Nennspannung: 58 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
14 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 50a, auto sicherung, Sicherungen, Autosicherungen, Kfz-Sicherungen, Fahrzeugsicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG