Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschluss Code 1, Pos. 1-2/A-B normOTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029339
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     H1281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Sicherungshalter
Sicherungshalter
Autosicherungs-Halter
Sicherungen
Anschluss Code 1, Pos. 1-2/A-B, Abmessungen L x B x H: 30 x 26.2 x 24.2 mm, Für Draht ø: -, Anschlussart: N.A., Farbe: schwarz, For fuse type: normOTO, Montageart: Einbau in Platten/Kabel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
31 mm
Ursprungsland:
IT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG