Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Anschluss Code 3, Pos. 5-6/E-F normOTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029337
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     H1283
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autosicherungs-Halter
Kfz-Sicherungshalter
Sicherungen
Sicherungshalter
Anschluss Code 3, Pos. 5-6/E-F, Abmessungen L x B x H: 30 x 26.2 x 24.2 mm, Für Draht ø: -, Anschlussart: N.A., Farbe: schwarz, For fuse type: normOTO, Montageart: Einbau in Platten/Kabel, Nennspannung: 32 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
24 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
IT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG