Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter normOTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029333
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     H1810-2X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter, Abmessungen L x B x H: 20.2 x 6 x 17.6 mm, Für Draht ø: -, Anschlussart: Printstifte, Farbe: schwarz, For fuse type: normOTO, Gehäusematerial: PA-GF, schwarz/UL 94V-0, Kontakte: versilbert, Montageart: Printmontage
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
SI
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter, Sicherungshalter Kfz, sicherungshalter, Autosicherungs-Halter, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG