Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter miniOTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029331
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     H7120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter, Abmessungen L x B x H: 16.8 x 14.3 x 31 mm, Für Draht ø: 2.5 mm², Anschlussart: Kabel, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: schwarz/rot, For fuse type: miniOTO, Gehäusematerial: Thermoplast, Montageart: Kabel, Nennspannung: 58 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter, Sicherungshalter Kfz, sicherungshalter, Autosicherungs-Halter, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG