Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter miniOTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029329
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     H7400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter, Abmessungen L x B x H: 24.3 x 14.3 x 22.5 mm, Für Draht ø: 1.3 mm², Anschlussart: Kabel, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: schwarz/rot, For fuse type: miniOTO, Gehäusematerial: Polyamid (PA 6), Kontakte: verzinnt, Montageart: Kabel, Nennspannung: 32 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
165 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter, Sicherungshalter Kfz, sicherungshalter, Autosicherungs-Halter, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG