Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abdeckung für Sicherungshalter H9120 maxiOTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029327
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     H9105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Abdeckung für Sicherungshalter H9120, Abmessungen L x B x H: 49.5 x 24 x 72.7 mm, Für Draht ø: -, Anschlussart: N.A., Farbe: transluzent, For fuse type: maxiOTO, Montageart: Kabel, Nennspannung: 58 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Autosicherungs-Halter, Kfz-Sicherungshalter, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG