Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter miniOTO, "Low Profile"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11029324
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     HLP7325
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Bezeichnung: Kfz-Sicherungshalter, Abmessungen L x B x H: 39.3 x 12.6 x 18.5 mm, Für Draht ø: 1.5 mm², Anschlussart: Kabel, Farbe: schwarz, For fuse type: miniOTO, "Low Profile", Montageart: Kabel, Schutzart: IP55, Nennspannung: 58 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter, Sicherungshalter Kfz, sicherungshalter, Autosicherungs-Halter, Kfz-Sicherungshalter, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG