Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Heissluftgebläse 100L/min Keramik 350W 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11028574
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HL STICK, CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Kompakt-Heissluftgebläse, Typ=HL STICK, CH, Ausgangsleistung=350 W, Betriebstemperatur, max.=500 °C, Gewicht=600 g, Luftstrom max.=100 L/min, Versorgungsspannung max.=230 V, Versorgungsspannung min.=220 V, Heizelement=Keramik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
80 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
760 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8467298500
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Hot-Air Blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.