Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierkabel -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11028549
Hersteller:
     Asix
Herst.-Nr.:
     ICSPCAB8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergeräte
Programmer
Programmierkabel, Betriebsmodus: -, Schnittstellen: -, Steckplatz: -, Anzahl Steckplätze: 0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
CZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG