Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC Connector, Eingang, C20, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11028193
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4796.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
IEC Connector, Typ=4796.0000, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeldurchmesser max.=8 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, IEC-Steckverbindertyp=C20, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=16 A / 250 V, Konformität mit Normen=CE CSA CQC IEC REACH UL Listed VDE, Leitungsgrösse=3 x 1.5 mm² / 3 x 14 AWG, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=20 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 11,01*
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 11,21*
Lager 115
855
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 15,00*
1 Tag
13322
€ 14,99*
ab € 6,72*
€ 15,74*
€ 8,95*
ab € 9,84*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4797.3000
ab € 1,71*
Zubehör
Schurter
4795.0000
ab € 4,55*
Zubehör
Schurter
4797.0000
ab € 1,73*
Zubehör
Schurter
4790.1200
ab € 5,34*
Zubehör
Schurter
4797.0015
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.