Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arretierbares Netzkabel, UK-Stecker Typ G (BS1363) - IEC 60320 C13, 2m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11028097
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13-UK1-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Arretierbares Netzkabel, Typ=IL13-UK1-H05-3100-200, Länge=2 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Querschnitt=1 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=UK-Stecker Typ G (BS1363), Steckverbinder B=IEC 60320 C13, Konformität mit Normen=CSA Certified, Serien=IL13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
257 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 8,67*
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 15,21*
Lager 115
119
1
€ 5,95*
ab € 10,67*
€ 20,87*
1 Tag
189
1
€ 14,99*
ab € 10,29*
€ 21,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 5,335* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.