Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät 30...130 dB 30...130 dB 0.1 dB 31.5 Hz…8 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11027666
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     SL-4023SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegelmessgerät 30...130 dB, Abmessungen L x B x H: 245 x 45 x 68 mm, Frequenzbereich: 31.5 Hz…8 kHz, dB-Bereich: 30...130 dB, Analogausgang: ja, Batterien: 6x LR6/AA 1.5 V, Lieferung mit: Betriebsanleitung, Messfehler dB: ±1.4 dB @ 1 kHz, Schnittstellen: RS232/SD-Karte/USB, Auflösung dB: 0.1 dB, Speicherkapazität: 99 Messwerte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.483 kg
Nettogewicht:
0.483 kg
Höhe:
67 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
272 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, Schallpegelmessgeräte, dB-Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG