Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FORTE - Hochgeschwindigkeits-USB-Progr. USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11027625
Hersteller:
     Asix
Herst.-Nr.:
     FORTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
FORTE - Hochgeschwindigkeits-USB-Progr., Systemanforderungen: Windows XP/Vista/7 (32 und 64 bit) und Linux (Wine), Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB, Steckplatz: -, Anzahl Steckplätze: 0
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.227 kg
Nettogewicht:
0.227 kg
Höhe:
41 mm
Breite:
134 mm
Tiefe:
183 mm
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Programmiergeräte, Programmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG