Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zubehörsatz für JTAGICE3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11027607
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATJTAGICE3ACCKIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikroprozessor
entwicklungskit atmel
mikroprozessor
Zubehörsatz für JTAGICE3
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.080 kg
Nettogewicht:
0.080 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
225 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 49,49*
€ 55,19*
€ 6,95*
ab € 55,22*
€ 59,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG