Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Routing-Card 20-Pin tinyAVR® in DIP-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11027600
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-RC08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Routing-Card 20-Pin tinyAVR® in DIP-Ausführung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG