Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckeradapter STK600-TQFP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11027583
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-SC10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Steckeradapter STK600-TQFP32
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.160 kg
Nettogewicht:
0.160 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG