Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckeradapter STK600-TQFP64-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11027580
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-SC14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Steckeradapter STK600-TQFP64-2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.144 kg
Nettogewicht:
0.144 kg
Höhe:
32 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG