Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckeradapter STK600-TQFP144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-11027578
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-SC19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Tools
Entwicklungswerkzeuge
Steckeradapter STK600-TQFP144
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.206 kg
Nettogewicht:
0.206 kg
Höhe:
53 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
177 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 51,95*
€ 56,53*
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 60,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG