Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Routing-Card 48-Pin AVR® UC3™ D3 in TQFP-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11027566
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATSTK600-RC48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Routing-Card 48-Pin AVR® UC3™ D3 in TQFP-Ausführung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.048 kg
Nettogewicht:
0.048 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
233 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG