Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Evaluation-Board für Displays 800 x 480 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026979
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA EVALEDIPTFT70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Evaluation-Board für Displays, Auflösung: 800 x 480 Pixel, Modulmass B x H x T: 178.2 x 120.4 x 16.2 mm, Sichtfenster B x H: 152.4 x 91.44 mm, Versorgungsspannung: +5 V, Controller: integriert, Backlight-Art: LED, Displayfarbe: RGB, Hintergrundbeleuchtung: weiss, Schnittstellen: RS232/I²C/SPI
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.051 kg
Nettogewicht:
1.051 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
370 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Grafik-LCD-, intelligent, Grafikdisplays, intelligent, Displays, Grafik-LCD-, intelligent, LCD-Anzeigen, Grafik-, intelligent, Intelligente LCD-Grafikdisplays, Grafik-LCD-Anzeigen, intelligent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,17*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,19*
€ 491,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,17*
€ 464,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG