Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Punktmatrix OLED-Display 5.5 mm 2 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026978
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA W082-XLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Punktmatrix OLED-Display, Auflösung: 2 x 8, Betriebstemperatur: -40...+80 °C, Modulmass B x H x T: 58 x 32 x 10 mm, Sichtfenster B x H: 38 x 16 mm, Versorgungsspannung: 3.3...5 V, Controller: HD 44780 compatible, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: keine Hintergrundbeleuchtung, Schnittstelle: parallel, Technologie: OLED, Zeichenhöhe: 5.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, Displays, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,65*
€ 16,78*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 16,43*
€ 19,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG