Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Punktmatrix OLED-Display 5.5 mm 2 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026977
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA W162-X3LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Punktmatrix OLED-Display, Auflösung: 2 x 16, Betriebstemperatur: -40...80 °C, Modulmass B x H x T: 80 x 66 x 10 mm, Sichtfenster B x H: 66 x 16 mm, Versorgungsspannung: 3.3...5 V, Controller: HD 44780 compatible, Frontrahmen: EA017-2U, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: kein Backlight, Schnittstelle: parallel, Technologie: OLED, Zeichenhöhe: 5.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.046 kg
Nettogewicht:
0.046 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
165 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Matrix LCD-Anzeigen, Anzeigen, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-, Displays, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,33*
€ 25,91*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 26,48*
€ 31,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 11,47*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 22,00*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 27,53*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,89*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 33,84*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,82*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 5,14*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 27,16*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,82*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,77*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 8,08*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 7,95*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 8,12*
Zubehör
Gainta
G828G(O)
ab € 7,96*
Zubehör
Gainta
G828G(O)BC
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG