Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Punktmatrix OLED-Display 8.9 mm 2 x 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026974
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA W162-XBLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Punktmatrix OLED-Display, Auflösung: 2 x 16, Betriebstemperatur: -40...+80 °C, Modulmass B x H x T: 122 x 55 x 10 mm, Sichtfenster B x H: 99 x 24 mm, Versorgungsspannung: 3.3...5 V, Controller: HD 44780 compatible, Frontrahmen: EA017-2U, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: keine Hintergrundbeleuchtung, Schnittstelle: parallel, Technologie: OLED, Zeichenhöhe: 8.9 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.065 kg
Nettogewicht:
0.065 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
165 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, Displays, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG