Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Punktmatrix OLED-Display 5.5 mm 4 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026970
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA W204-XLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Punktmatrix OLED-Display, Auflösung: 4 x 20, Betriebstemperatur: -40...+80 °C, Modulmass B x H x T: 98 x 60 x 10 mm, Sichtfenster B x H: 70 x 25.2 mm, Versorgungsspannung: 3.3...5 V, Controller: HD 44780 compatible, Frontrahmen: EA017-9U, Darstellung: positiv, Displayfarbe: gelb-grün, Hintergrundbeleuchtung: keine Hintergrundbeleuchtung, Schnittstelle: parallel, Technologie: OLED, Zeichenhöhe: 5.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.044 kg
Nettogewicht:
0.044 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
97 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Matrix-LCD-, Dotmatrix-LCD-Anzeigen, Matrix LCD-Anzeigen, Displays, Matrix-LCD-, LCD-Anzeigen, Matrix-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 29,39*
€ 39,42*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 34,98*
€ 43,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG